Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,50l,HxBxT 1800x580x350mm,Boden,Korpus Stahl antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117725
117725
117725
Artikel-Nr.:
     711-117725
Herst.-Nr.:
     28117
EAN/GTIN:
     4030695281176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 580 x 350 mm
  • Boden
  • Abfallbehälter mit Schutzdach
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Einfache Entleerung über Tür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plakataufsteller, Plakatrahmen, Plakatständer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Form:
eckig
Höhe:
1800 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
350 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
antiksilber
Innenbehälter:
ja
Deckel:
nein
Material Deckel:
Stahl
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Tür
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Behälter Ausstattung:
Behälter mit Werbefläche
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Plakataufsteller, Plakatrahmen, Plakatständer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 710,77*
€ 936,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,91*
€ 936,01*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.126,34*
€ 1.366,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,85*
€ 1.626,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,61*
€ 1.607,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,51*
€ 1.492,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,69*
€ 1.426,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,34*
€ 1.340,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.