Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Paco', Ohne Ascher, Mobil, mit Werbeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche und 2 Aschern (Art. 15924)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche und 2 Aschern (Art. 15924)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil mit Werbeflächen (Art. 15923)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil mit Werbefläche, inkl. Innenbehälter (Art. 15923)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil ohne Werbeflächen (Art. 15922)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- Einfache Entleerung über Innenbehälter (Art. 15925)
Artikel-Nr.:
     328SW-15923
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695281176
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 50 Liter
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Farbe: antik-silber
  • inkl. Innenbehälter, Schlüssel,
    Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfache Montage
  • zeitloses Design
  • gesichert durch Doppelbartschloss

Werbefläche:



  • 2 wetterfeste Klapprahmen (DIN A3)
  • wassergeschützte Plakatfläche
  • wetterfeste Rückwand aus Polystyrol
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Ohne Ascher | Mit Ascher
Gesamthöhe:
1800 mm
Befestigung:
Mobil
Modell:
mit Werbeflächen
Behälter Breite:
580 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
oval
Serie:
Cubo
Behälter Tiefe:
350 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Farbe:
antik-silber
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Paco, Cubo, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 713,57*
€ 928,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,89*
€ 956,70*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 789,14*
€ 964,65*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,71*
€ 1.049,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,79*
€ 1.011,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,45*
€ 904,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,57*
€ 849,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.