| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9928117 Herst.-Nr.: 28117 EAN/GTIN: 4030695281176 |
| | |
|
| | |
| Abfallsammler, Inhalt ca. 50 Liter, mit Inneneinsatz. Als Wandgerät AG 79, Wandkonsole aus Edelstahl, oder als Standgerät AG 78. Standgerät ohne oder mit Werbeflächen, ohne oder mit zwei Aschern (silber beschichtet, verschließ- bar). Werbeflächen: Zwei Klapprahmen, wetterfest, DIN A2, wasser- geschützte Plakatfläche, wetterfeste Rückwand aus Polystyrol Alu-Klapprahmenprofil Weitere Informationen: | | Art: | abschließbar | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | antik-silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer 50l, standard abfalleimer, standard-mülleimer stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |