Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxØ 500x120mm,Korpus Edelstahl,Korpus deep-brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117626
117626
Artikel-Nr.:
     711-117626
Herst.-Nr.:
     40255
EAN/GTIN:
     4030695402557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 500 x 120 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in deep-brown
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,5 l
  • ohne Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Ascher, Stand- und Wandascher, Ascher, Wandbehälter, Wandascher, Abfallentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.5 l
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
120 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
deep-brown
Form:
rund
Schließsystem:
Dreikantschloss
Entleerung über:
Bodenklappe
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: var wandascher, Edelstahl-Ascher, Stand- und Wandascher, Ascher, Wandbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 146,13*
€ 188,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 188,87*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 202,29*
€ 258,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.