Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher VAR SG 50 Wandascher braun 2,5 L zur Rohr- oder Wandbefestigung, gefertigt aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9940255
Herst.-Nr.:
     40255
EAN/GTIN:
     4030695402557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Gefertigt aus Edelstahl mit einer hochwertigen Struktur- Pulverbeschichtung in antik-silber oder deep-brown. Inhalt ca. 2,5 l. Ausgerüstet mit Dreikantschloss 1 Schlüssel. Praktische Entleerung im Bodenbereich (Schutzkappe entfernen, mit Schlüssel innenliegende Klappe entriegeln – Aschereste fallen nach unten heraus. Schlüssel abziehen – innenliegende Klappe schließt selbsttätig.) Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: var wandascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Außenaschenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 182,00*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 141,58*
€ 182,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,03*
€ 188,09*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.