Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,selbstlöschend,1x43l,HxBxT 600x320x320mm,Klemmring,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl RAL5010,umlaufender Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117579
117579
Artikel-Nr.:
     711-117579
Herst.-Nr.:
     21121
EAN/GTIN:
     4030695211210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 43 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 320 x 320 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Schwingdeckel
  • selbstschließend
  • Kopfteil abnehmbar
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau umlaufender Kantenschutz
  • TÜV geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfalltrennsystem, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
43 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
umlaufender Kantenschutz
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, schwingklappen-eimer stahl, push abfallsammler, schwingdeckel-eimer blau, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 180,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 180,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 181,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 196,32*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 313,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.