Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 590-840mm,Sitz Buche,m. Fußring,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105203
105203
Artikel-Nr.:
     711-105203
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 HO1T, Tec 60 -Counter -Holz-
EAN/GTIN:
     4014296251486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 590 - 840 mm
  • Sitz aus Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Ausgestattet mit Fußring
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
590-840 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker holz gleiter, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Stapelhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Stapelsessel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,01*
€ 112,07*
€ 4,95*
ab € 89,88*
€ 112,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 90,78*
€ 112,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 112,90*
Lager 711
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 246,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.