Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700 plus, mit Sitzhöhenverstellung, Gewicht 6 kg, Sitzhöhe 59-84 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
158-TS4935
Hersteller:
Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
72260HO1T
EAN/GTIN:
4014296251486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitshocker
Name:
FACTORY 700 plus
Ausführung wie FACTORY 700,
jedoch:
Hohe Gasfeder mit Fußring
Gleitfuß
Abmessungen:
Sitzhöhe: 59 – 84 cm
Sitz-Ø: 36 cm
Gewicht: 6 kg
... >
Lager 158
>
Active Workplace
>
Werkzeuge Werkstattwagen Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Werkstatthocker
,
arbeitsdrehhocker gasfeder-höhenverstellung
,
TOPSTAR
,
Wekzeuge
,
Wekzeugwagen
,
Wekstätten
,
Wekzeugsortimente
,
Werkzeugsätze
,
Werkstatteinrichtungen
,
Werkstattwagen
,
Montagewagen
,
Metallbearbeitung
,
Materialwagen
,
Steckschlüssel
,
Spezialwerkzeuge
,
Sicherheitsmesser
,
Cuttermesser
,
Werkzeugkoffer
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 1,00*
ab € 95,90*
€ 111,54*
Lager 711
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 139,82*
Lager 158
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 151,08*
Lager 894
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 151,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600 plus, mit Sitzhöhenverstellung, Gewicht 6 kg, Sitzhöhe 59-84 cm
Topstar Möbel
72260D10T
ab € 78,18*
Sonstiges
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 700, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Topstar Möbel
72260HO1
ab € 48,27*
Sonstiges
TOPSTAR Hocker TEC 60, schwarz, Farbe des Fußkreuzes: schwarz
Topstar Möbel
72260D10
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG