Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 420-550mm,Sitz Buche,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105200
105200
Artikel-Nr.:
     711-105200
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 HO1, Tec 60 -Holz-
EAN/GTIN:
     4014296129945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Hocker
  • Sitz Höhe 420 - 550 mm
  • Sitz aus Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
420-550 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Stapelhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Stapelsessel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,49*
€ 64,42*
€ 4,95*
ab € 51,49*
€ 64,42*
€ 5,50*
ab € 55,04*
€ 70,16*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 83,32*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 111,19*
€ 135,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.