Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 200l,HxBxT 615x800x800mm,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104846
104846
Artikel-Nr.:
     711-104846
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4052462020795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Suchbegriffe:
Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
615 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,59*
€ 636,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,88*
€ 636,49*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,83*
€ 648,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,53*
€ 673,49*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 897,90*
€ 973,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,18*
€ 1.148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,48*
€ 1.117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,12*
€ 1.094,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,90*
€ 1.068,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,21*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,92*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,69*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.