Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fahrbare Auffangwanne, verzinkt, LxBxT 800x800x550 mm | UP1986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fahrbare Auffangwanne, verzinkt, LxBxT 800x800x550 mm | UP1986
fahrbare Auffangwanne, verzinkt, LxBxT 800x800x550 mm | UP1986
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP1986
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2005, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462020795
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbare Auffangwanne, verzinkt, LxBxT 800x800x550 mm | UP1986

fahrbare Auffangwanne
mit Gitterrost
LxBxT 800 x 800 x 550 mm verzinkt
2 Lenk-, 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller, d = 225 mm
Anzahl Fässer x Liter = 1 x 200
Auffangvolumen: 203 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Auffangwannen
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
615
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
203
Länge mm:
800
Farbe:
Verzinkt
Für Anzahl Fässer L:
1
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,84*
€ 621,04*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,76*
€ 623,98*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,67*
€ 629,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,12*
€ 664,44*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 669,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,23*
€ 758,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,46*
€ 743,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,36*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.