Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 230l,HxBxT 185x1200x1200mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104800
104800
104800
Artikel-Nr.:
     711-104800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2031
EAN/GTIN:
     4052462021334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 230 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 185 x 1200 x 1200 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
230 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
185 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 307,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 309,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,16*
€ 342,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 343,16*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 443,34*
€ 505,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,53*
€ 601,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,07*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,85*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,59*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,45*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.