Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 224l,HxBxT 360x1200x800mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104790
104790
104790
Artikel-Nr.:
     711-104790
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2016, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 224 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 1200 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
224 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
360 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 800x800 mm, regal wanne, auffangwanne bauer, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 263,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 265,16*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 294,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 302,34*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 359,29*
€ 416,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,85*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,45*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,88*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,79*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.