Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,feuerhemmend,57l,HxØ 930x390mm,Korpus PE schwarz,Deckel PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
103592
103592
103592
Artikel-Nr.:
     711-103592
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876157024
EAN/GTIN:
     0086876157024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • feuerhemmend
  • Inhalt 57 l
  • Höhe x Durchmesser 930 x 390 mm
  • Form: rund
  • Einwurfklappe Öffnung manuell
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Polyethylen in schwarz
  • Deckel aus Polyethylen in schwarz
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
57 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
930 mm
Durchmesser:
390 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarz
Material Gestell:
Polyethylen
Farbe Gestell:
schwarz
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
7.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,41*
€ 280,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 216,81*
€ 280,82*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 288,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 321,17*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 274,27*
€ 350,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.188,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.