Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oben offener Abfalleimer Atrium-Behälter, offener Deckel, 132 L, satin. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oben offener Abfalleimer Atrium-Behälter, offener Deckel, 132 L, satin. Aluminium
Oben offener Abfalleimer Atrium-Behälter, offener Deckel, 132 L, satin. Aluminium
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGAOT35SA
Herst.-Nr.:
     FGAOT35SA
EAN/GTIN:
     00097591002124
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der dekorative Atrium®-Abfallbehälter (132 l) mit oben offenem Deckel (FGAOT35) ist langlebig und korrosionsbeständig. Er bietet in Innenbereichen eine saubere, klassische Optik und hat einen oben offenen Deckel für eine einfache Abfallentsorgung.
Der Atrium®-Abfalleimer mit oben offenem Deckel von Rubbermaid Commercial ist ideal für Flughäfen, Bürogebäude und Einkaufszentren. Diese Mülltonnen sind mit einer kratzfesten Epoxidharzoberfläche ausgestattet, die gegenüber glühenden Zigaretten unempfindlich ist. Bei der 2-teiligen Bauweise kann das Oberteil zur einfachen Entleerung abgenommen werden. Der Behälter verfügt über eine 22 cm große Entsorgungsöffnung und eine satinierte Aluminiumoberfläche. Der Behälter wird komplett montiert geliefert, was die Aufstellung schnell und einfach gestaltet. Die Außenflächen sind hochglanzpoliert und bieten ein glattes und makelloses Aussehen. Dieser Behälter ist feuerfest und so konzipiert, dass er Innenbeutel verbirgt.
  • Das klassische Design dieses Abfallbehälters für den Innenbereich fügt sich harmonisch in jeden Innenraum ein
  • Feuerfeste Ausführung
  • Korrosionsbeständiges Material für dauerhafte Haltbarkeit
  • Die hochwertige Polierung vermeidet Fleckenbildung
  • Abmessungen 86 cm x 52 cm
  • Verzinkte Innenbehälter und auslaufsichere Hartkunststoffbehälter sind lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Satiniertes Aluminium
Material:
Metall
Volumen:
132 l
Deckel:
Oben offen
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, Oben offener Abfalleimer, Tretabfalleimer aus Aluminium, 132-Liter-Abfalleimer, Abfalleimer für Innenbereiche, Papierkörbe, Abfallkörbe, Papierkorb, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,67*
€ 1.712,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,89*
€ 1.678,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,75*
€ 1.556,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,99*
€ 1.487,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,84*
€ 1.402,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354600GRAY
ab € 119,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.