Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x2000x500mm,2x2 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101007-0035
101007-0035
101007-0035
101007-0035
Artikel-Nr.:
     711-101007-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-501-735300
EAN/GTIN:
     4055955115541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 2000 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101007-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 101007-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 101007-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 101007-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 101007-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 101007-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
84 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
19
Frei Haus
ab € 823,57*
€ 953,41*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.175,80*
€ 1.360,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,08*
€ 1.618,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,81*
€ 1.591,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,06*
€ 1.469,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,81*
€ 1.428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,80*
€ 1.399,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-118
ab € 35,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-204
ab € 35,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-300
ab € 35,62*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-303
ab € 35,27*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-510
ab € 35,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-512
ab € 35,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-611
ab € 35,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-716
ab € 35,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 35,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-905
ab € 35,27*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004-910
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,65*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,68*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,71*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.