Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x2000x400mm,2x2 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101005-0023
101005-0023
101005-0023
101005-0023
Artikel-Nr.:
     711-101005-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-401-735510
EAN/GTIN:
     4055955059463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 2000 x 400 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101005-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 101005-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 101005-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 101005-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 101005-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 101005-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, aktenschrank 120cm hoch, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
14
Frei Haus
ab € 790,07*
€ 909,58*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.115,78*
€ 1.285,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,98*
€ 1.530,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,61*
€ 1.523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,32*
€ 1.449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,92*
€ 1.398,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,78*
€ 1.327,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-118
ab € 30,53*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-204
ab € 30,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-300
ab € 30,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-303
ab € 30,34*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-510
ab € 30,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-512
ab € 30,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-611
ab € 30,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-716
ab € 30,32*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 30,47*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-905
ab € 30,23*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-910
ab € 30,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,23*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,29*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.