Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte / Lichtleiste RIGA 4 W | 3000 K warmweiß | 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbauleuchte 4W - Oktaplex lighting
Unterbauleuchte 4W - Oktaplex lighting
Unterbauleuchte 4W - Oktaplex lighting
Unterbauleuchte 4W - Oktaplex lighting
LED Unterbauleuchte / Lichtleiste RIGA 4 W | 3000 K warmweiß | 28 cm
Artikel-Nr.:
     7100-17089.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17089.3K
EAN/GTIN:
     4260498271276
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 3000k
LED Unterbauleuchte

  • Unterbauleuchte mit energieeffizienten LEDs.
  • Weiter Abstrahlwinkel von 120°.
  • Bis zu 12 Unterbauleuchten können miteinander verbunden werden.
  • Inklusive Verbindungskabel, Netzkabel und Befestigungsmaterialien.

Unterbauleuchte mit angenehmen warmweißen Licht (3.000 Kelvin). Idesal geeignet als Unterbauleuchte für Möbel und in Küchen. Es können bis zu 12 Leuchten miteinander verbunden werden. Mithilfe des Schalters können die Leuchten, auch wenn diese miteinander verbunden sind, individuell einzelnd an- und ausgeschaltet werden.

Montagehinweis
Das Netzkabel wird mit der Unterbauleuchte und einer 230V Steckdoese verbunden. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 Watt
Lichtstrom:
340 Lumen
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
280*310*360 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen, indirekte Beleuchtung, schwarz, grau, warmweißes Licht, warmweiß, Infrarot Bewegungsmelder, Außenlampe mit Bewegungssensor, Wandleuchte mit Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17083.3K
ab € 23,67*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17084.3K
ab € 22,33*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17084.3K
ab € 22,33*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17092.3K
ab € 33,83*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17049.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17051.3K
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.