Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aussenwandleuchte mit Bewegungsmelder PORTO Motion | Wandleuchte anthrazit Außenlampe | Oktaplex Lighting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Motion Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Porto Motion Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Porto Motion Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Porto Motion Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Porto Motion Außenleuchte mit Bewegungsmelder / Sensor - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17049.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17049.3K
EAN/GTIN:
     4260498270767
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Porto Motion - LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder

Die Außenwandleuchte beleuchte, Dank des Lichtaustritts nach oben und unten, gleichzeitig den Weg und das Gebäude. Es entsteht so eine noch heller wirkende Umgebung und Ihr Haus wird besonders in Szene gesetzt. Dank des Bewegungsmelders werden Bewegungen zuverlässig erkannt und das Licht eingeschaltet. Diese Funktion sorgt für eine Extra an Sicherheit und spart Strom da das Licht nur dann geschaltet wird, wenn es benötigt wird. Die Empfindlichkeit des Sensors und die Leuchtdauer können dabei für ein optimales Ergebnis eingestellt werden.

Highlights:
- Up & Down: Ausleuchtung nach oben und unten
- Sicherheit: Das Licht schaltet automatisch bei Bewegung
- Erfassungsbereich: ca. 9 Meter in einem Winkel von ca. 140°
- Einstellbare Lichtverhältnisse (2-2000 Lux) und Leuchtdauer (5s bis 5min)
- Min. Einstellung (2 Lux): Leuchte schaltet nur bei absoluter Dunkelheit
- Max. Einstellung (2000Lux): Leuchte schaltet bereits bei Tageslicht
- Nach IP 65 geschütztes Gehäuse.

Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Lichtstrom:
1420 Lumen
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
197*150*82 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led aussenleuchte mit bewegungsmelder ip 65, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip65, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17039.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17038.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17031.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17040.3K
ab € 21,65*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17053.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17042.3K
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.