Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ovalleuchte Kellerleuchte Deckenleuchte Base Oval IP65 4000K 9W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Base Kellerleuchte Weiß Oktaplex Lighting
Base Kellerleuchte Weiß Oktaplex Lighting
Base Kellerleuchte Weiß Oktaplex Lighting
Base Kellerleuchte Weiß Oktaplex Lighting
Base Kellerleuchte Weiß Oktaplex Lighting
Energielabel
Artikel-Nr.:
     7100-17011.4K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17011.4K
EAN/GTIN:
     4260498270170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Base Oval - LED Kellerleuchte

Einfache Montage und Installation
Im Gehäuse der BASE Oval ist eine nach IP65 geschützte LED-Box integriert. Das Anschlusskabel muss lediglich zur Leuchte geführt werden. Dabei kann das Kabel direkt aus Wand oder Decke kommen oder, wie es gerade oft in Kellerräumen ist, seitlich in die Leuchte eingeführt werden. Für die Montage mit Kabel welches auf Putz verlegt ist, sind im Gehäuse Öffnungen vorgestanzt die ganz einfach mit einer Zange oder einem Seitenschneider herausgebrochen werden können. Wenn das Kabel wiederum direkt aus der Wand oder Decke kommt, schließt die Leuchte bündig mit der Oberfläche ab.

Perfekte Ausleuchtung
Damit die Räume perfekt ausgeleuchtet werden, ist die LED Kellerleuchte so dimensioniert, dass das Licht gleichmäßig in einem Winkel von 110° strahlt. Es sind kaum Verschattungen auf der Abdeckung der Leuchte wahrnehmbar. Das neutralweiße Licht führt zu erhöhter Konzentration und trägt zur erhöhten Sicherheit in sonst schlecht beleuchteten Räumen bei.

Farbecht und Langlebig
Diese Leuchte hat einen Farbwiedergabeindex von RA > 80. Farben fast genau so realistisch wie bei Sonnenlicht. Für eine bessere Wärmeableitung sind die LED-Chips auf einer Platine aus Aluminium verbaut. So wird eine Lebensdauer von über 30.000 Stunden erreicht! Dies entspricht mehr als 27 Jahren, wenn man das Licht am Tag durchschnittlich 3 Stunden leuchten lässt. Und das, ohne je ein Leuchtmittel wechseln zu müssen.

Einsatzgebiet
Mit 800 Lumen ist diese Leuchte heller als jede herkömmliche Wand- oder Deckenleuchte mit einer 60 Watt Lampe. Die Leuchte erreicht eine Schutzart von IP44 und ist somit auch für Feuchträume wie Keller, Garagen und Badezimmer sowie für UV geschützte Außenbereiche wie Balkone Terrassen oder Carpots geeignet.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Lichtstrom:
800 Lumen
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
Neutralweiß
Lichttemperatur:
4000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
95*105*55 mm
Spannung:
180V-265V / 50Hz-60Hz
Energieeffizienz:
F
jährlicher Verbrauch:
9 kWh
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Ovalleuchte, ovalleuchte led, deckenanbauleuchte, ovalleuchte ip65, Ovallampe, Kellerlampe, Deckenlampe, Schiffsarmatur, Leuchte, Lampe, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Wandleuchten Outdoor, LED, LED Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
22016
€ 20,00*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22012
€ 20,00*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22010
€ 13,91*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22011
€ 15,66*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22015
€ 21,74*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22014
€ 14,78*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22013
€ 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.