Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ovalleuchte IP54 warmweiß Kellerlampe Außenleuchte anthrazit Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17052.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17052.3K
EAN/GTIN:
     4260498270798
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
LED Ovalleuchte anthrazit

  • Feuchtraum und Außenbereich geeignet. Schutzklassifiziert nach IP54.
  • Lange Lebensdauer von 30.000 Stunden. Das entspricht über 27 Jahre bei 3h / Tag.
  • Gleichmäßige Ausleuchtung und optimale Lichtstreuung dank hochwertigen Diffusor.
  • Energieeffiziente LEDs. 10 Watt für 800 Lumen.

Schöne und moderne Kellerlampe. Die Leuchte ist optimal geeignet als Wand- oder Deckenleuchte als auch für den Innen- und Außenbereich. Mit der IP65 Schutzklassifizierung ist die Leuchte Wetterfest und dank des hochwertigen Diffusors wird die das Licht ideal gestreut. Ihre Bereiche werden gleichmäßig ausgeleuchtet.

Montagehinweis
Die Ovelleuchte wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Zudem ist sie kompatibel mit den Oktaplex Bewegungsmeldern. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
800 Lumen
Schutzart:
IP54
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
‎210*120*50 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
22016
ab € 15,55*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22012
ab € 15,55*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22010
ab € 10,83*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22011
ab € 12,17*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22015
ab € 16,91*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22014
ab € 11,49*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22013
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.