Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder Lima | Wandleuchte anthrazit Außenlampe | Oktaplex Lighting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lima Außenleuchte ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Lima Außenleuchte ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17040.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17040.3K
EAN/GTIN:
     4260498270644
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Lima - Außenleuchte

Die Lima Außenleuchte sorgt für eine helle Umgebung im Außenbereich. Ausreichende Beleuchtung gerade im Zugangsbereich ist wichtig, denn sie vermeidet Unfälle und sorgt für eine sichereres Gefühl gerade in der dunklen Jahreszeit. Dadurch ist sie bestens für Einsatz an Hauseingängen, Terrassen oder Balkonen geeignet.

Mit Ihrem IP54 Gehäuse ist Sie vor Wind und Regen geschützt und sorgt Dank der verbauten, effizienten LED-Technologie für einen geringeren Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Sie ist in nur wenigen Schritten an der Wand montiert.

Produktdaten
  • Artikelnummer
    17040.3K
  • Systemleistung
    10 Watt
  • Leuchtenlichtstrom
    750 Lumen
  • Lichtfarbe
    Warmweiß
  • Farbtemperatur
    3000K
  • Farbwiedergabeindex
    Ra > 80
  • Abstrahlwinkel
    110°
  • Dimmbar
    Nein
  • Lebensdauer
    30.000 Stunden
  • Schaltzyklen
    15.000
  • Schutzart
    IP 54
  • Systemspannung
    AC 220 - 240 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
  • Betriebstemperatur
    -20°C ~ +40°C
  • Farbe
    Anthrazit
  • Größe
    (188 * 250 * 66) mm
  • Gewicht
    430g
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
750 Lumen
Schutzart:
IP54
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
290*150*100 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bewegungsschalter ip54, automatik schalter, anbauleuchte 3000k, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17039.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17038.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17031.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17053.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17049.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17042.3K
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.