Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-141759
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     425.12-DREH
EAN/GTIN:
     4047322566674
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 3/8 AG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
8
Anschluss:
G 3/8 AG
SW:
27 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1200 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Polyamid, rot
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Medium:
Druckluft, Gase
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Länge:
78,0 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Sicherheitskupplung, Dreh-Sicherheitskupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
143
€ 8,50*
ab € 25,76*
€ 33,33*
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 34,56*
6 Tage
143
€ 4,90*
ab € 27,02*
€ 34,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 36,16*
5 Tage
143
€ 4,30*
ab € 29,52*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
425.74
ab € 7,97*
Zubehör
Riegler
425.75
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
425.76
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
425.72
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
425.74-RSV
ab € 37,45*
Zubehör
Riegler
425.75-RSV
ab € 37,64*
Zubehör
Riegler
425.61
ab € 7,94*
Zubehör
Riegler
425.51
ab € 7,95*
Zubehör
Riegler
425.62
ab € 7,96*
Zubehör
Riegler
425.52
ab € 7,92*
Zubehör
Riegler
425.62-RSV
ab € 37,33*
Zubehör
Riegler
425.52-RSV
ab € 37,44*
Zubehör
Riegler
VD-300-8-1/2
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.