Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösb. Doppelgewindenippel konisch dichtend R 1/4 a., R 3/8 a., MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-136115
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252L1438
EAN/GTIN:
     4047322502436
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Lösb. Doppelgew.nippel konisch dichtend, R 1/4 a., R 3/8 a., SW 19, SW1: 6, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
R 1/4
Gewinde 2:
R 3/8
L1:
34,0 mm
SW:
19 mm
SW 1:
6 mm
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler doppelnippel, doppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Standardverschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,54*
8 Tage
1288
1
€ 4,30*
ab € 2,02*
€ 3,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,28*
3 Tage
1268
1
€ 6,80*
ab € 2,18*
€ 3,30*
Lager 7097
1268
1
€ 8,50*
ab € 2,47*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252L1438
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.