Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sortimentsbox Schlauchschellen, reduzierte Bestückung


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-131535
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKBR 400
EAN/GTIN:
     4047322463300
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Sortimentsbox 326x241x57 mm, reduzierte Bestückung, 175 x 2-Ohr Schlauchklemmen, 82 x Schlauchschellen SchneckengewindeausführungHandliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schlauchklemmen und Schlauchschellen.Bestückung:82 x Schlauchschellen aus Chromstahl in Schneckengewindeausführung8 - 12 • 10 - 16 • 12 - 20 • 16 - 25 • 20 - 32 • 25 - 40 mm,175 x 2-Ohr Schlauchklemmen aus verzinktem Stahl5 - 7 • 7 - 9 • 9 - 11 • 11 - 13 • 13 - 15 • 14 - 17 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sortimentsbox Schlauchklemmen mit reduzierter Bestückung
Ursprungsland:
DE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 134,23*
1 Tag
37
€ 5,50*
ab € 115,99*
€ 135,83*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 136,40*
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 120,73*
€ 141,08*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 125,52*
€ 147,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,08*
€ 167,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,33*
€ 166,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,17*
€ 156,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,56*
€ 151,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 120,73*
€ 143,67
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 120,73* pro Sack)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
157 D
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 E
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 F
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 A
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
157 B
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
157 C
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
158 B
ab € 0,29*
Sonstiges
Riegler
158 C
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 D
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 E
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 G
ab € 0,32*
Sonstiges
Riegler
158 A
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.