Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-118875 Herst.-Nr.: DGNG14ES4408 EAN/GTIN: 4047322724210 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, G 1/4, AG, SW 14, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4408 | Gewinde: | G 1/4 | L1: | 26,0 mm | SW: | 14 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 0,96* | € 1,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|