Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lös. Doppelgew.nippel, flachdicht., G 1, IG, SW 54, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-118847
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LDGNG1ES4408FDII
EAN/GTIN:
     4047322724005
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Lösbarer Doppelgewindenippel, flachdichtend, G 1, IG, SW 54, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
Flachdichtung PTFE
Gewinde:
G 1
L1:
50,0 mm
SW 1:
54 mm
SW 2:
39 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,92*
Lager 7097
65
€ 8,50*
ab € 11,75*
€ 16,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,69*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
FDT5
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.