Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lös. Doppelgew.nippel, flachdicht., Rp/R3/8, I/A, SW34, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-118118
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LDGNR38ES4408FDIA
EAN/GTIN:
     4047322722605
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Lösbarer Doppelgewindenippel, flachdichtend, Rp/R 3/8, IG/AG, SW 34, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
Flachdichtung PTFE
Gewinde:
Rp/R 3/8
L1:
51,0 mm
SW 1:
34 mm
SW 2:
22 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 7-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,87*
Lager 7097
5
€ 8,50*
ab € 5,48*
€ 7,95*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
FDT2
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.