Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewinde-Schl.schelle »blow line« (W 2), 60-80 mm, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115469
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158 M-12
EAN/GTIN:
     4047322227315
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 60,0 - 80,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl (W 2)
Sechskantschrauben:
aus Stahl, verchromt (Chrom III), SW 7
Bandbreite:
12,0 mm
Spannbereich min.:
60,0 mm
Spannbereich max.:
80,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,74*
Lager 7097
1619
1
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 1,01*
3 Tage
1619
1
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 1,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
8 Tage
1619
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.