Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-115465 Herst.-Nr.: 158 L-12 EAN/GTIN: 4047322227308 |
| | |
|
| | |
| Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 50,0 - 70,0 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chromstahl (W 2) | Sechskantschrauben: | aus Stahl, verchromt (Chrom III), SW 7 | Bandbreite: | 12,0 mm | Spannbereich min.: | 50,0 mm | Spannbereich max.: | 70,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,53* | € 0,65* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,53* | € 0,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,55* | € 0,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,60* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|