Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewinde-Schl.schelle »blow line« (W 2), 25-40 mm, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115453
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158 G-12
EAN/GTIN:
     4047322227247
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 25,0 - 40,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl (W 2)
Sechskantschrauben:
aus Stahl, verchromt (Chrom III), SW 7
Bandbreite:
12,0 mm
Spannbereich min.:
25,0 mm
Spannbereich max.:
40,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,56*
Lager 7097
444
1
€ 8,50*
ab € 0,43*
€ 0,74*
2 Tage
444
1
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,81*
8 Tage
449
1
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.