Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114010
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     94.22-25
EAN/GTIN:
     4047322220422
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
14 bar
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Schlauch-Ø innen:
18 mm
Schlauch-Ø außen:
22 mm
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, druckluftleitung pa 22x2, pex rohr, kunststoffrohr blau, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
96
€ 8,50*
ab € 114,52*
€ 139,11*
€ 4,90*
ab € 131,89*
€ 159,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 160,31*
8 Tage
98
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 162,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 173,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 4,5808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.