Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 12x1,5 mm, natur, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113684
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.20 N
EAN/GTIN:
     4047322068345
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, natur, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
8 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
125
€ 4,90*
ab € 0,858*
€ 1,068*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9492*
€ 1,2392*
3 Tage
175
25
€ 6,80*
ab € 1,09*
€ 1,41*
8 Tage
180
25
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,54*
Lager 7097
4375
25
€ 8,50*
ab € 1,4552*
€ 1,8652*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,8652*
€ 2,21959
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,8452*
€ 2,19579
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,7452*
€ 2,07679
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,6552*
€ 1,96969
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6052*
€ 1,91019
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,4552*
€ 1,73169
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 46,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.