Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2, R 1/2, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112681
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     253.18-ES
EAN/GTIN:
     4047322065757
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2 IG, R 1/2 AG, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemp. max. 175 °C, ES 1.4408
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
175 °C
Gewinde:
Rp 1/2 IG, R 1/2 AG
L1:
38,0 mm
L2:
27,0 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
665
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,89*
8 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,28*
Lager 7097
574
1
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,69*
3 Tage
582
1
€ 6,80*
ab € 3,54*
€ 5,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.