Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.18-ES, Riegler Winkelstück Rp 1/2 innen/ R 1/2 aussen nach ISO 7/1/ Edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478177
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112681
EAN/GTIN:
     4047322065757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.18-ES, 112681, Winkelstück Rp 1/2 innen/ R 1/2 aussen nach ISO 7/1/ Edelstahl 1.4401 14.408 Betriebsdruck max. 20 bar Betriebstemp. max. 175°C

Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2 IG, R 1/2 AG, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemp. max. 175 °C, ES 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Gewinde:
Rp 1/2 IG, R 1/2 AG
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
175 °C
L1:
38,0 mm
L2:
27,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.18-ES
BAA059001:
112681
BAA271001:
4047322065757
BAA316001:
<p>Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/2, R 1/2, ES 1.4408</p>
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
665
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,91*
6 Tage
607
30
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,29*
2 Tage
607
1
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,71*
3 Tage
607
1
€ 6,80*
ab € 3,54*
€ 5,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.