Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-110312 Herst.-Nr.: 68.032 EAN/GTIN: 4047322274999 |
| | |
|
| | |
| Winkelverbinder PP, für Schlauch-Außen-Ø 32 mm, Arbeitsdruck max. 16 barSchnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck min.: | 0 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 20 °C | Material: | Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) | für Schlauch-Außen-Ø: | 32 mm | L1: | 99,7 mm | L2: | 99,7 mm | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Trinkwasserschlauch, riegler winkel-einschraubverschraubung, labor schlauchverbinder, einschraubstutzen winkel, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Steckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Winkelverbinder POM, Winkelverbinder, POM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,20* | € 22,43* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,06* | € 26,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,69* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 27,34* | € 35,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 26,43* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|