Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322274999 Herst.-Nr.: 68.032 EAN/GTIN: 4047322274999 |
| | |
|
| | |
| Winkelverbinder PP, für Schlauch-Außen-Ø 32 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar. Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 20 °C | Arbeitsdruck min.: | 0 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Trinkwasserschlauch, labor-schlauchverbinder pp, labor schlauchverbinder, druckluftschraubverbindung riegler, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Steckverbinder, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,11* | € 22,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,17* | € 26,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,61* | € 28,36* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 27,50* | € 35,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,43* | € 41,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|