Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, Eckform, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103739
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     223.10
EAN/GTIN:
     4047322040501
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, Eckform, mit Tülle für Schlauch LW 12, Rändelschraube, G 1/8, PN max. 25 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/8
Länge:
43,5 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
41
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,27*
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,81*
7 Tage
41
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 11,66*
2 Tage
41
€ 6,80*
ab € 8,42*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.