Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl, G 1/2 unten, 0-100 mbar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102524
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6842
EAN/GTIN:
     4047322112680
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kapselfedermano., 10-fach überlastbar, Gehäuse CrNi-Stahl, Anschluss radial unten, G 1/2, Gütekl. 1,6, Messber. 0-100 mbar, Ø 10010-fach überlastbar, mit Nullpunktkorrektur.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
612.20
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
PMMA
Anwendungsbereich:
für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ausführung:
Kapselfedermanometer
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
2 mbar
Messbereich min. mbar:
0
Messbereich max. mbar:
100
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Kapselfedermanometer, Druckluftmanometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
4
€ 8,50*
ab € 80,03*
€ 97,66*
15 Tage
4
€ 4,30*
ab € 84,40*
€ 102,80*
€ 4,90*
ab € 86,91*
€ 108,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 113,22*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 102,10*
€ 121,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,30*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,15*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,61*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,44*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,61*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,20*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,09*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,69*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,22*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,76*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,19*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 17,98*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,07*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.