Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano, Dreikantfrontring, G 1/2 exzentr., -1/0,0 bar, Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102293
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1020
EAN/GTIN:
     4047322012195
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmano. mit Bügelbef. und Dreikantfrontring, Anschluss hinten exzentrisch, G 1/2, Gütekl. 1,0, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Bügelbefestigung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
hinten, exzentrisch
Durchmesser:
100 mm
Typ:
213.40
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
Acrylglas
Gehäuse:
Pressmessing
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 99,61*
8 Tage
3
€ 4,30*
ab € 82,35*
€ 100,10*
Lager 7097
3
€ 8,50*
ab € 83,07*
€ 101,16*
€ 4,90*
ab € 90,62*
€ 111,80*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,39*
€ 117,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,30*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,15*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,61*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,44*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,61*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,20*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 76,09*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,69*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,57*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,22*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,76*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,19*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 17,98*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,07*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.