Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Robustausf., G 1/2 hinten exzentr., 0 - 1,6 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102058
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     602
EAN/GTIN:
     4047322104470
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Mano. in Robustausf., CrNi-Stahlgeh., Anschluss hinten exzentrisch, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 1,6 bar, Ø 100. Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 AG
Anschlusslage:
hinten, exzentrisch
Durchmesser:
100 mm
WIKA Typ:
212.20
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4301
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenglas
Messglied:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
1,6 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 40,59*
€ 52,13*
2 Tage
3
€ 6,80*
ab € 40,76*
€ 52,38*
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 53,22*
€ 4,79*
ab € 43,29*
€ 55,07*
Lager 7097
3
€ 8,50*
ab € 46,66*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS100
€ 10,39*
Zubehör
WIKA
9080/M
€ 33,72*
Zubehör
WIKA
9180/M
€ 37,90*
Zubehör
WIKA
9016/M
€ 22,07*
Zubehör
WIKA
9115/M
€ 24,62*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 145,46*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,24*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,88*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 15,00*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,72*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,36*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,12*
Zubehör
WIKA
9010/60
€ 24,82*
Zubehör
WIKA
9013
€ 30,51*
Zubehör
WIKA
9014
€ 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.