Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Argon, Mengenmesser 0 - 20 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101282
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     489.10
EAN/GTIN:
     4047322380225
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Durchflussmengenmesser
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, mit Flowmeter, Gasart: Argon, Mengenmesser 0 - 20 l/minEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14 i
Gasart:
Argon
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Mengenmesser min.:
0 l/min
Mengenmesser max.:
20 l/min
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 131,60*
Lager 7097
11
€ 8,50*
ab € 112,97*
€ 134,34*
€ 4,90*
ab € 113,96*
€ 135,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 144,45*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 152,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,89*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,86*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,42*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,84*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,79*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,83*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,17*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,27*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,27*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,24*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.