Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtechnikmano, Stahl, oxygen, G 1/4 unten, 0 - 16 bar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101297
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     401
EAN/GTIN:
     4047322084482
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Schweißtechnikmano. mit Stahlgeh., oxygen, Anschluss radial unten, G 1/4, Typ 111.11, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 16,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer nach EN 562 in Schweißtechnikausführung.Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für andere, ähnliche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
111.11
Güteklasse:
2,5
Gehäuse:
Stahl, messingfarben, Druckentlastungsöffnung in Rückwand
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
16
Aufschrift:
oxygen
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Beschreibung:
Arbeitsmanometer Sauerstoff, 0 - 10/16 bar
Ursprungsland:
PL
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,96*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,95*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,81*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
1507656
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.