Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Argon, Mengenmesser 0 - 20 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101282
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     489.10
EAN/GTIN:
     4047322380225
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Durchflussmengenmesser
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, mit Flowmeter, Gasart: Argon, Mengenmesser 0 - 20 l/minEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14 i
Gasart:
Argon
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Mengenmesser min.:
0 l/min
Mengenmesser max.:
20 l/min
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,83*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,88*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,54*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,88*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,80*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,94*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,28*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,36*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,26*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.