Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     709-430122
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430122
EAN/GTIN:
     4004338430122
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstahl
Stahl-Flachstab
stahl flachprofil
Flachstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 30 mm, Materialstärke: 6 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
2.826 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43012 2
Weitere Suchbegriffe: flachprofil 2000 mm, flachstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,40*
€ 10,26*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 23,23*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.