Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange - Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange - Stahl
Flachstange - Stahl
Artikel-Nr.:
     400-1614002
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     430122
EAN/GTIN:
     4004338430122
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstahl
Stahl-Flachstab
stahl flachprofil

Flachstange - Stahl


0
- Breite: 200, - Gewicht: 2,826 kg, - Länge: 200, - Material: Stahl

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Stärke 6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,826 kg
Material:
Stahl
Länge:
200
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: flachprofil 2000 mm, flachstahl, Flachmaterial, Flacheisen, Halbzeuge, Stangen Profile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,45*
€ 10,30*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 23,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.