Übersicht | "Stahl-Flachstab"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Alberts Deutschland 432614 |
ab € 4,40* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 432591 |
ab € 2,38* pro Stück |
| |
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 205x40x40 mm (6 Angebote) Flachstahl-Betonanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 205 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Tech... |
Alberts Deutschland 332105 |
ab € 0,63* pro Stück |
| |
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm (4 Angebote) Flachstahl-Betonanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 285 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Tech... |
Alberts Deutschland 332150 |
ab € 1,76* pro Stück |
| |
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 400x40x40 mm (5 Angebote) Flachstahl-Betonanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 400 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Tech... |
Alberts Deutschland 332204 |
ab € 0,93* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 430085 |
ab € 4,39* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 432607 |
ab € 3,48* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 430122 |
ab € 7,40* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 432041 |
ab € 6,24* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Stahl-Flachstab | | | Flachstahl – eine Flachstange aus Stahl
Neben Rohren, Platten, Blechen, Stäbe und Profilen gehört der Flachstahl aus der Rubrik der Flachstangen auch zu den Halbzeugen. Während Flachstangen auch aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen können, besteht der Werkstoff beim Flachstahl aus Stahl. Von einer Flachstange spricht man wegen der Form von einem zu langen Stangen flach gewalzten Stahl.
Flachstahl und die Normierung
Flachstahl unterliegt als Halbzeug auch einer Normierung und wird in der EN 10 058 beschrieben, die 2004 die DIN 1017 abgelöst hat. Der Titel der Norm lautet „Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für die allgemeine Verwendung“. Sie bezieht sich auf Maße und Formtoleranzen sowie Grenzabmaße. Der Flachstahl gehört zum Vierkantstahl, der in der gewalzten Form von EN 10 059 bestimmt wird. Breitflachstahl richtet sich hingegen nach EN 59 200. Flachstahl hat eine Breite bis 150 Millimeter und weniger, Breitflachstahl mehr als 150 Millimeter und ab 300 Millimeter spricht man von Blech. Neben dem warmgewalzten Flachstahl gibt es auch noch geschnitten Flachstahl, zum Teil auch mit geschliffenen Kanten.
Stahl
Stahl ist eine Bezeichnung für metallische Legierungen, deren Hauptbestandteil aus Eisen besteht. Im Gegensatz zu Gusseisen ist Stahl aber formbar. Roheisen wird durch legieren mit Kohlenstoff und anderen Legierungselementen wie Kohlenstoff sowie wärme- und thermomechanischer Behandlung zu Stahl verarbeitet. In der Regel unterscheidet man ausgezeichnet verformbaren Stahl wie Weißblech aus dem Dosen gefertigt werden und sehr festen Stahl wie Messerstahl. Für den Leichtbau von Maschinen werden heute zu Tage auch Stähle entwickelt, die beide Eigenschaften vereinen.
Zur Nutzung
Flachstahl ist für die weiterverarbeitende Industrie wichtig als Vorprodukt, Augangsmaterial oder Halbzeug. So werden aus Weißblech und verzinntem Flachstahl Dosen für die Getränkeindustrie hergestellt. Man bedenke, dass sich fast jedes Fahrzeug bis auf Kunststoff und Aluminium aus Flachstahl, korrosionsfest und verzinkt, zusammensetzt. Auch im Bau wird viel Flachstahl für den Bau von Supermärkten, Lagerhallen oder Fabrikhallen verwendet.
Zu den Maßen
Flachstahl hat einen rechteckigen Querschnitt, wobei man die längere Seite mit Breite und die kürzere Seite mit Dicke bezeichnet. Die Angaben erfolgen für Deutschland meist in Millimetern und die Längen zum Teil auch in Metern. Es gibt Flachstahl bis zu sechs Metern Länge.
|
|