Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm
Flachstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxS 2000 x 30 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430122
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430122
EAN/GTIN:
     4004338430122
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstahl
Stahl-Flachstab
stahl flachprofil
Flachstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 30 mm, Materialstärke: 6 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43012 2
Gewicht pro PE (kg):
2.826 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Weitere Suchbegriffe: flachprofil 2000 mm, flachstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.