Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1
Artikel-Nr.:
     709-417802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417802
EAN/GTIN:
     4004338417802
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 75 mm, Abstand Anschweißlaschen: 19 mm, Breite Anschweißlasche: 44 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 25 mm, Höhe Anschweißteil: 45 mm, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
25 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
120 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
19 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
75 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.45 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41780 2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,29*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,00*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 6,09*
€ 8,30*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,99*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417819
ab € 8,85*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.