Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M24
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M24
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M24
Artikel-Nr.:
     709-412197
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412197
EAN/GTIN:
     4004338412197
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Torband für 180° Öffnung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißlasche: 80 mm, lichte Breite U-Teil: 36 mm, Breite U-Teil: 70 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil: 36 mm, Höhe U-Teil: 65 mm, Gewinde: M24
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe U-Teil
Maß f 1:
65 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil
Maß e 1:
36 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite U-Teil
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Breite U-Teil
Maß b 1:
36 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißlasche
Maß a 1:
80 mm
Gewinde:
M24
Gewicht pro PE (kg):
2.586 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41219 7
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 20,63*
€ 27,71*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 28,07*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 28,96*
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 29,10*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.